EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Nostokori Flex Lite Tarrain 2-
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Turvavaljailla - kyllä
Putoamissuojatoiminto - kyllä
Sisältää pelastusköyden - kyllä
Sisältää köysikoukun - kyllä
Turvahaka sisältyy - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023641937
Sähkönumero
6318013
Toimittajan tuotenumero
EN-2TFL2
Tukkuerä
1
Turvavaljailla:
kyllä
Putoamissuojatoiminto:
kyllä
Sisältää pelastusköyden:
kyllä
Sisältää köysikoukun:
kyllä
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muu
Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn henkilönostimissa ja muissavastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovatmahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyrittyminimoimaan.
Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn henkilönostimissa ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan.
Automaattisesti sisään kelautuvassa Ikar Flexible 1,8 m tarraimessa on integroitu nykäyksenvaimennin, joka pysäyttää putoamisen ja pehmentää nostokorin ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat useiden nostokorivalmistajien suositusten mukaisesti alle 3 kN:iin. Testattu Sharp Edge -mukaisesti terävän (säde=0,5 mm) reunan yli. Kiertymisen estävä leikarikiinnitys. Kuori kolhuja sietävää alumiinia. Liitosnauhaa varustettu automaattisesti lukkiutuvalla kaksitoimisella kiinnittimellä, jonka portin avauma 27 mm. Määräaikaistarkastukset nopeasti Suomessa. Paino 0,96 kg. CE EN 360.
Valjaat on helppo pukea kuin takki, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: Edelrid Flex Lite valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL
1 kpl: Edelrid Oval Power 2500 alumiinisulkurengas Triple Lock automaattilukituksella ja sileällä portilla
1 kpl: Ikar Flexible tarrain 1,8 m
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Maksimielinikä:
Edelrid: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Ikar: 10 vuotta.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönro 6313604)
Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn henkilönostimissa ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan.
Automaattisesti sisään kelautuvassa Ikar Flexible 1,8 m tarraimessa on integroitu nykäyksenvaimennin, joka pysäyttää putoamisen ja pehmentää nostokorin ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat useiden nostokorivalmistajien suositusten mukaisesti alle 3 kN:iin. Testattu Sharp Edge -mukaisesti terävän (säde=0,5 mm) reunan yli. Kiertymisen estävä leikarikiinnitys. Kuori kolhuja sietävää alumiinia. Liitosnauhaa varustettu automaattisesti lukkiutuvalla kaksitoimisella kiinnittimellä, jonka portin avauma 27 mm. Määräaikaistarkastukset nopeasti Suomessa. Paino 0,96 kg. CE EN 360.
Valjaat on helppo pukea kuin takki, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: Edelrid Flex Lite valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL
1 kpl: Edelrid Oval Power 2500 alumiinisulkurengas Triple Lock automaattilukituksella ja sileällä portilla
1 kpl: Ikar Flexible tarrain 1,8 m
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta.
Maksimielinikä:
Edelrid: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Ikar: 10 vuotta.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönro 6313604)


