EDELRID - Putoamissuojainpakkaus - Teollisuus Flex Pro Plus 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Turvavaljailla - kyllä
Putoamissuojatoiminto - kyllä
Sisältää pelastusköyden - kyllä
Sisältää köysikoukun - kyllä
Turvahaka sisältyy - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023642057
Sähkönumero
6318074
Toimittajan tuotenumero
ET-2YFPP2
Tukkuerä
1
Turvavaljailla:
kyllä
Putoamissuojatoiminto:
kyllä
Sisältää pelastusköyden:
kyllä
Sisältää köysikoukun:
kyllä
Turvahaka sisältyy:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muu
Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn ja liikkumiseenrakenteissa, tikkaissa, rakennustelineillä ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Paketti sisältää Valjaat+liitosköydet+kiinnittimet
Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn ja liikkumiseen rakenteissa, tikkaissa, rakennustelineillä ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan. Lisäsertifioitu myös kansainväliseen käyttöön sekä 140 kg käyttäjille asti.
Joustavassa nykäyksenvaimentimella varustetussa stretch Y-liitosköydessä molempien haarojen päissä suurikokoiset kiinnittimet, jotka mahdollistavat kiinnittäytymisen max. 64 mm rakenteeseen, ja tekevät tikkaissa liikkumisesta tehokasta. Valjaiden päässä automaattiluitteinen Triple Lock kiinnitin sileällä portilla sekä integroidulla kierronestäjällä. Pysäyttää putoamisen ja pehmentää ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat alle 6 kN:iin. Testattu Sharp Edge -mukaisesti terävän (säde=0,5 mm) reunan yli.
Helposti säädettävä työasemointiköysi mahdollistaa hyvän työasennon hakemisen, sekä varmistamisen erilaisiin rakenteisiin työskentelyn aikana.
Valjaat on helppo pukea, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: Edelrid Flex Pro Plus valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL: EN361, ANSI/ASSE Z359.11-2014.
1 kpl: Edelrid Shockstop-Y 140 Giant 180cm liitosköysi: EN355, EN362, RFU 11.075
1 kpl Edelrid Ombilix Adjust 2 m säädettävä liitosköysi:
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönro 6313604)
Valjaiden mitoitus:
1-koko S-M: Lantiovyön pituus: 74-109 cm. Käyttäjän pituus: 155-180 cm. Paino: 1900 g.
2-koko L-XL: Lantiovyön pituus: 86-133 cm. Käyttäjän pituus: 175-195 cm. Paino: 2000 g.
Valmis putoamissuojainratkaisu työskentelyyn ja liikkumiseen rakenteissa, tikkaissa, rakennustelineillä ja muissa vastaavissa olosuhteissa. Osat on valittu siten että ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja virhekäytön mahdollisuus on pyritty minimoimaan. Lisäsertifioitu myös kansainväliseen käyttöön sekä 140 kg käyttäjille asti.
Joustavassa nykäyksenvaimentimella varustetussa stretch Y-liitosköydessä molempien haarojen päissä suurikokoiset kiinnittimet, jotka mahdollistavat kiinnittäytymisen max. 64 mm rakenteeseen, ja tekevät tikkaissa liikkumisesta tehokasta. Valjaiden päässä automaattiluitteinen Triple Lock kiinnitin sileällä portilla sekä integroidulla kierronestäjällä. Pysäyttää putoamisen ja pehmentää ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat alle 6 kN:iin. Testattu Sharp Edge -mukaisesti terävän (säde=0,5 mm) reunan yli.
Helposti säädettävä työasemointiköysi mahdollistaa hyvän työasennon hakemisen, sekä varmistamisen erilaisiin rakenteisiin työskentelyn aikana.
Valjaat on helppo pukea, ja pikasoljelliset jalkalenkit sekä pikasoljellinen etukiinnitys tekevät käytöstä nopeaa. Putoamisen pysäyttävän järjestelmän kiinnityspisteet rinnassa ja selässä.
Sisältää seuraavat varusteet:
1 kpl: Edelrid Flex Pro Plus valjaat 1-koko S-M, tai 2-koko L-XL: EN361, ANSI/ASSE Z359.11-2014.
1 kpl: Edelrid Shockstop-Y 140 Giant 180cm liitosköysi: EN355, EN362, RFU 11.075
1 kpl Edelrid Ombilix Adjust 2 m säädettävä liitosköysi:
1 kpl: SmartStore säilytys- ja kuljetuslaatikko
Maksimielinikä: Kuitutuotteet 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä), metallituotteet rajoittamaton.
Pakkaukseen liittyvä työturvallisuuskoulutus: Teollisuustyökoulutus 3 h. Tuotekoodi: KKTET1 (Sähkönro 6313604)
Valjaiden mitoitus:
1-koko S-M: Lantiovyön pituus: 74-109 cm. Käyttäjän pituus: 155-180 cm. Paino: 1900 g.
2-koko L-XL: Lantiovyön pituus: 86-133 cm. Käyttäjän pituus: 175-195 cm. Paino: 2000 g.


