EDELRID - Putoamissuojaintarvike - Cask varustesäkki 28l
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Halkaisija - 300 mm
Korkeus - 420 mm
Materiaalin laatu - PVC
Pyörillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545157771
Sähkönumero
6318025
Toimittajan tuotenumero
873020131380
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Halkaisija:
300 mm
Korkeus:
420 mm
Materiaalin laatu:
PVC
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
kyllä
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
300 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
300 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
vihreä
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Monipuolinen varustereppu työkäyttöön. Erittäin kulutuskestävä ja käytännöllinen malli, joka suojaa köyttä ja valjaita säilytyksen ja kuljetuksen aikana, ja siihen mahtuvat myös muut henkilökohtaiset perusvarusteet. Pysyy itsestään pystyssä ja säilyttää muotonsa myös tyhjänä, joten köyden pakkaaminen on nopeaa. Myös muiden varusteiden purkaminen ja takaisin laittaminen on suuren pyöreän suuaukon ansiosta helppoa. Sisään mahtuu n. 80 m vähäjoustoista työköyttä, tai n. 60 m arboristiköyttä.
Ominaisuudet:
- Ulkopuolelle avonaiseksi taitettava suuaukko mahdollistaa helpon pakattavuuden ja helpon pääsyn varusteisiin
- Yläosan päällä hihna, jonka ansiosta säkin ulkopuolella voidaan kuljettaa lisäköyttä
- Ulkopuolella tasku pientarvikkeille, varustelistalle tai käyttöohjeille
- Pakkautuu suoraan suuremman Edelrid Cask 55 varustesäkin sisään kuljetusta varten
- Suurikokoiset ja mukavat kantokahvat mahdollistavat helpon liikuttamisen ja varusteiden taljaamisen, sekä varusteiden mukana kuljettamisen köysityöskentelyssä tai tikkaissa käyttäjän alapuolella
- Säädettävät olkaviilekkeet mahdollistavat kuljettamisen selässä
- Sisällä ripustuslenkki köyden päälle, jotta köysi on aina käyttövalmiina
- Pohja erikoisvahvistettu vaikeita olosuhteita varten kulumista vastaan
- Voidaan käyttää hätätilanteessa myös sammutusveden kantamiseen
- Materiaali: Vahva pressukangas / Polyesteri
- Tilavuus 28 litraa. Paino 670 g.


