EDELRID - Putoamissuojaintarvike - Cask varustesäkki 55l
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Pyörillä - ei
Sisältää olkahihnan - kyllä
Lukolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545138114
Sähkönumero
6318026
Toimittajan tuotenumero
883180551380
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
kyllä
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Vaahtomuovilla:
ei
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
vihreä
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Monipuolinen ja tilava varustereppu työkäyttöön. Erittäin kulutuskestävä ja käytännöllinen malli, joka suojaa köyttä ja valjaita säilytyksen ja kuljetuksen aikana, ja siihen mahtuvat myös muut henkilökohtaiset laajemmatkin varustekokonaisuudet. Pysyy itsestään pystyssä ja säilyttää muotonsa myös tyhjänä, joten köyden pakkaaminen on nopeaa. Myös muiden varusteiden purkaminen ja takaisin laittaminen on suuren pyöreän suuaukon ansiosta helppoa. Sisään mahtuu n. 100 m vähäjoustoista työköyttä, tai n. 80 m arboristiköyttä.
Ominaisuudet:
- Ulkopuolelle avonaiseksi taitettava suuaukko mahdollistaa helpon pakattavuuden, ylipakattavuuden ja helpon pääsyn varusteisiin
- Yläosan päällä hihna, jonka ansiosta säkin ulkopuolella voidaan kuljettaa lisäköyttä
- Ulkopuolella tasku pientarvikkeille, varustelistalle tai käyttöohjeille
- Sisään voidaan pakata pienempi Edelrid Cask 28 varustesäkki kuljetustilanteita varten
- Etutaskuun suunniteltu mahtumaan Edelrid Houston taittokori taitettuna heittonaruja ja heittopainoja varten
- Suurikokoiset ja mukavat kantokahvat mahdollistavat helpon liikuttamisen ja varusteiden taljaamisen, sekä varusteiden mukana kuljettamisen köysityöskentelyssä tai tikkaissa käyttäjän alapuolella
- Säädettävät olkaviilekkeet mahdollistavat kuljettamisen selässä
- Sisällä ripustuslenkki köyden päälle, jotta köysi on aina käyttövalmiina
- Pohja erikoisvahvistettu vaikeita olosuhteita varten kulumista vastaan
- Voidaan käyttää hätätilanteessa myös sammutusveden kantamiseen
- Materiaali: Vahva pressukangas / Polyesteri
- Tilavuus 55 litraa. Paino 950 g.


