EDELRID - Putoamissuojaintarvike - Flask työkalupussi 2l

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - polyesteri (PET)

  • Pyörillä - ei

  • Sisältää olkahihnan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028545137995

Sähkönumero

6318024

Toimittajan tuotenumero

883130001380

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Vaahtomuovilla:

ei

Osastonjakajilla:

kyllä

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Monipuolinen kompaktin kokoinen työkalupussi. Tilavuus 2 l. Suljettavasuuaukko.

Monipuolinen kompaktin kokoinen työkalupussi. Tilavuus 2 l.

Yläosassa kiinnityslenkit joilla pussi voidaan kiinnittää suoraan esim. Edelrid Vertic ja Vector työvaljaiden, tai Air Lounge puosuntuolin kiinnityspisteisiin. Soveltuu käytettäväksi myös muiden valmistajien valjaiden ja työhousujen sekä esim. Edelrid varustesäkkien kanssa kanssa varusteiden tehokkaampaan organisointiin. Mainio varuste pienten työkalujen ja tarvikkeiden kuljettamiseen ja pitämiseen helposti ja turvallisesti saatavilla. VCR-tarranauhalla suljettava suuaukko on nopea avata ja sulkea suuren vetolenkin ansiosta myös paksut käsineet kädessä, ja suuaukon rakenne ehkäisee työkalupussissa olevien esineiden tippumisen. Suuaukko saadaan lisäksi varmistettua kiinni nepparilla, jotta tarvikkeet pysyvät sisällä myös vaikeissa työtilanteissa ja -asennoissa.

Ulkopuolella lisätasku. Sisä- ja ulkopuolella varustelenkit, joihin voidaan kiinnittää työkaluhihnat, tai muita pientarvikkeita. Ulkopinta musta joka ehkäisee lian näkymistä. Sisäpinta vaaleanvihreää, joka helpottaa sisällä olevien varusteiden löytämistä ja näkemistä.
Paino vain 150 g. Korkeus xx cm. Leveys xx cm. Syvyys xx cm.

Työkalupussiin liittyvät muut Edelrid-tuotteet:
Tarvikekarabiini tkiinnittämiseen
Työkaluhihnat
Varustesäkit ja -reput
Valjaat
Puosuntuolit