EDELRID - Putoamissuojaintarvike - Pike Rescue taljapyörä

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - väkipyörä

  • Materiaali - alumiini

  • Maksimi kantokyky - 900 kg

  • Paino - 262 g

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028545196244

Sähkönumero

6318082

Toimittajan tuotenumero

854030000690

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

väkipyörä

Materiaali:

alumiini

Maksimi kantokyky:

900 kg

Paino:

262 g

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

EN12278.Pelastusala&teollisuus

Erittäin tehokas alumiininen taljapyörä 6 - 13 mm köysille. Suunniteltu pelastusalan vaativille ammattilaisille. Soveltuu myös teollisuuden tarpeisiin jne. Suositeltava valinta intensiiviseen käyttöön ja isoillekin kuormille kun halutaan tehokkuutta työskentelyyn.

Kääntyvät sivulevyt mahdollistavat köyden asentamisen joka kohdasta. Sivulevyt muotoiltu suojaamaan köyttä kulumiselta uloimpien kohtien alueilta. Poikkeuksellisen suurikokoinen kiinnitysreikä mahdollistaa lähes minkä tahansa muotoisen kiinnittimen käyttämisen, ja mahdollistaa myös sulkurenkaan täydellisen kiertämisen taljapyörässä, joka parantaa turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Väkipyörässä suojattu huoltovapaa kuulalaakerointi, jolla saavutetaan erittäin suuri tehokkuus. Tehokkuus 98 %. Murtolujuus 46 kN (2 x 23 kN). Maksimi työkuorma: 900 kg. Sertifiointi: EN 12278. CE. Pituus 120 mm. Leveys 72 mm. Paino 262 g. Maksimielinikä rajoittamaton.