EDELRID - Putoamissuojaintarvike - Power Steel vaijeriraksi 150cm

Vandernet Oy
KopioiKopioi
EDELRID - Putoamissuojaintarvike - Power Steel vaijeriraksi 150cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ankkurilenkki

  • Materiaali - muu

  • Maksimi kantokyky - 2200 kg

  • Paino - 600 g

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028545173795

Sähkönumero

6318058

Toimittajan tuotenumero

881681503290

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

ankkurilenkki

Materiaali:

muu

Maksimi kantokyky:

2200 kg

Paino:

600 g

Varaosa:

ei

EN354,EN795 ankkurilenkki. Vaijeriydin+kuitumantteli

Kulutuskestävä vaijeriytimellinen 150 cm ankkurilenkki, joka on sertifioitu myös liitosköydeksi.

Erinomaisen viiltosuojan tarjoava malli, joka soveltuu vaativaan työkäyttöön kiinnityspisteiden luomiseen teräväreunaisten rakenteiden yli, pääsyn estämiseen putoamisvaaralliselle alueelle, sekä työasemoituessa työskentelyasennon vakauttamiseen. Soveltuu esim. pelastusalalle, teollisuuden tarpeisiin, arboristeille puidenhoitoon jne.

Ydin 6 mm teräsvaijeria, ja pinta synteettistä manttelia, joka on vastaavaa mitä on työköysissä.

- Kaksi synteettisellä manttelilla varustettua päätylenkkiä tekevät kiinnittämisestä helppoa ja turvallista
- Manttelin pehmeä pinta sekä ulottuminen lenkkirakenteiden päätyihin ehkäisee ympäröivien rakenteiden vaurioita esim. maalipinnoille ja muille pinnoitteille
- Mantteli mahdollsitaa myös esim. nousukahvan käyttämisen, jolloin pystytään rakentamaan täysin uudella tavalla esim. viiltosuojattuna pelastusvalmius tai muu taljajärjestelmä
- Voidaan laajentaa putoamisen pysäyttäväksi järjestelmäksi kiinnittämällä päätyyn nykäyksenvaimennin ja liitoshihna- tai köysi
- Halkaisija: 12,3 mm
- Murtolujuus: 22 kN (2200 kg)
- Sertifiointi: EN 354, EN 795 luokka B
- Valmistusmaa: Saksa