EDELRID - Valjaat - Flex Lite II valjaat L-XXL

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028545214542

Sähkönumero

6318084

Toimittajan tuotenumero

820390152170

Tukkuerä

1

EN361,ANSI.150kg. Pikasoljet

Putoamissuojainkokovaljaat työskentelyyn putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Nopeasti puettava, kevyt, helposti säädettävä ja erinomaisen liikkuvuuden tarjoava malli, jossa Double Lock pikasoljelliset jalkalenkit sekä rintahihna. Kiinnityspisteet rinnassa ja selässä. Lisäsertifioitu 150 kg käyttäjille asti sekä kansainväliseen käyttöön. Soveltuu osaksi putoamisen pysäyttävää- tai kulunrajoitusjärjestelmää.

Pehmustetut jalkalenkit ja olkahihnat lisäävät käyttömukavuutta jyrkillä tasoilla toimiessa ja roikkumistilanteessa. Olkahihnassa alue yksilöintitiedoille, ja pidike viestintäradiolle. Jalkalenkkien pehmusteet irrotettavissa. Pehmustettu selkäosa lisää käyttömukavuutta ja tekee valjaan muodon hahmottamisesta helppoa, jotta pukeminen on aina nopeaa. Pehmusteet ovat 3D rakenteisia, jonka ansiosta hengittävyys on erinomainen, ja pinta on suljettu likaa hylkiväksi. Selkäpuolella suojapaneeli, joka suojaa kuituja sekä rakenteita ja tekee liikkumisesta helpompaa ahtaissa tiloissa. Rintahihnan ansiosta valjaat päällä pystyy toimimaan myös silloin kun liitosköysi tai lukkosulkurengas ei ole kytkettyinä vajaisiin.

Erittäin litteän pikasolkirakenteen ansiota valjaita on miellyttävää käyttää myös istuessa ja esim. ajaessa. Selkäpuolen kiinnityspiste voidaan ”lukita” paikoilleen integroidun tarranauhapidikkeen ansiosta, tai se voidaan pitää liikkuvana, joka lisää valjaan liikkuvuutta entisestään. Olkahihnoissa automaattisesti lukkiutuvat ja helposti säädettävät Easy Glider säätösoljet.

Olkahihnoissa pidikkeet, joihin voi kiinnittää liitosköyden haarojen kiinnittimet (esim. Edelrid Shockstop liitosköyden haarat), tai muun pienen työkalun tai varusteen. Nämä kiinnityspisteet ovat irrotettavissa sekä siirrettävissä haluttuun paikkaan valjaissa. Mikäli kaksihaaraisen nykäyksenvaimenninliitosköyden varaan pudotaan, ja toinen haaroista on kiinni pidikkeessä, niin pidike päästää kiinnittimen nykäisystä vapaaksi, ja sallii liitosköyden nykäyksenvaimentimen toimia suunnitellulla tavalla. Toimii myös muussa yli 5 kg nykäisyssä. Parantaa turvallisuutta työmaalla, käyttömukavuutta ja tehostaa työskentelyä. Pidikkeet on käännetty 90-astetta, jotta käyttö olisi mielekästä. Tämä on mainio ominaisuus, kun työtehtäviin kuuluu tikkailla, rakennustelineillä tai muissa metallirakenteissa liikkumista, tai tarpeita saada työvälineet helposti saavutettavaan paikkaan valjaissa.

Määräaikaistarkastaminen ja seuranta on tehty erittäin helpoksi: Valjaiden selkäkiinnityspiste on varustettu putoamisindikaattorilla, ja lisäksi kaikki kuormaa kantavat kuidut punaisilla indikaattorinauhoilla, mitkä tulevat näkyviin, mikäli valjaisiin on kohdistunut vaurio. Valjaissa on yksilöintialue henkilökohtaisille tiedoille tai yrityksen nimelle, sekä tehdasasennettu NFC seurantasiru määräaikaistarkastamisen helpottamiseksi.

Täyttää Euroopan EN361 sekä amerikkalaisen ANSI/ASSE Z359.11-2014 standardien vaatimukset ja on sertifioitu 150 kg asti (=käyttäjän maksimipaino varusteineen). CE. Materiaalit: Fair Wear sertifioitu Polyamidi, Polyesteri, Alumiini, Teräs.
Maksimielinikä: 14 vuotta (= 4 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä).

Kaksi kokoa:
S-M: Käyttäjän pituus: 153-180 cm. Jalkalenkkien ympärysmitta 44-85 cm: Paino: 1220 g.
L-XXL: Käyttäjän pituus: 173-195 cm. Jalkalenkkien ympärysmitta 47-93 cm. Paino: 1280 g.

Saatavilla olevat lisävarusteet:
873100002170 Harness Tool Bag työkalupussi
820420000170 Additional Gear Loop varustelenkki
Lisäksi runsaasti erilaisia Edelrid työkaluhihnoja, työkalupidikkeitä ja muita työkalutaskuja valjaisiin liitettäviksi.