EDELRID - Valjaat - Vertic Triple Lock valjas S-M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putoamissuoja - kyllä
Työasemointi - kyllä
Soveltuu pelastustyöhön - kyllä
Koko - M
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545137926
Sähkönumero
6318065
Toimittajan tuotenumero
887330140170
Tukkuerä
1
Putoamissuoja:
kyllä
Työasemointi:
kyllä
Soveltuu pelastustyöhön:
kyllä
Koko:
M
Väri:
musta
Soveltuu laskeutumiseen:
kyllä
Soveltuu tikaskäyttöön:
kyllä
D-renkaiden lukumäärä edessä:
2
D-renkaiden lukumäärä takana:
2
D-renkaiden lukumäärä sivulla:
2
Rintalenkkien lukumäärä:
1
Pidennetty D-rengas:
ei
Selkätuki:
kyllä
Monipuoliset ja innovatiiviset työasemointi- ja putoamissuojainkokovaljaat. 6 kiinnityspistettä joilla katetaan kaikki putoamisvaarallisten alueiden monipuoliset käyttötarpeet. Lantiovyöllä edessä kiinnityspisteet puosuntuolin helppoon kiinnittämiseen. Integroitu RFID mikrosiru seurantaa ja tarkastamista helpottamaan. Sertifioitu myös kansainväliseen käyttöön.
Pukemista helpottavat pikalukolliset jalkalenkit ja toisen olkahihnan solki, joiden ansiosta valjaat voidaan riisua ja pukea nopeasti, ilman että niitä tarvitsee uudelleen säätää. 3D-muotoiltujen jalkalenkkien etuhihojen muotoilu tarjoaa ihanteellisen käyttömukavuuden ja liikkumisen vapauden. Leveät ja hengittävät jalkalenkkien pehmusteet ja leveä, puolijäykkä hengittävä lantiovyö tarjoavat mukavuutta työpäivään. Jalkalenkeissä elastisen osiot parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Lantiovyö on tarranauhoilla tuettu olkahihnastoon, jonka ansiosta raskaampia varusteita lantiovyölle kuljetettaessa paino jakautuu tasaisesti myös olkahihnoille. Säätösolkien kohdalla nauhasto suojassa kulumisarimmissa paikoissa, joka lisää valjaiden käyttöikää erityisesti vaativimmissa olosuhteissa. Hihnojen päätöskappaleiden ansiosta hihnapäitä on helppo käsitellä myös käsineet kädessä. Rinnan ympärillä hihna, joka saa valjaat istumaan täydellisesti kaikenlaisissa työtilanteissa.
Lantiovyöllä EN 358 kiinnityspisteet työasemointiin: Yksi edessä sekä kaksi sivuilla. Lisäksi kiinnityspiste takana kulunrajoitusköydelle ja on selkeästi merkitty kirjaimella R (=Restraint). Lantiovyön etukiinnityspiste jakaa painon lantiovyön ja jalkalenkkien välillä köyden varassa työskenneltäessä tai siihen voidaan kiinnittää mm. työasemointiköysi tai laskeutumislaite. Sivukiinnityspisteitä käytetään aina yhtäaikaisesti ja työasemointiköyden kanssa, ja ne jakavat lantiovyön painoa ja parantavat mukavuutta työskenneltäessä jalat tuettuina, ja niissä on kaksi asentoa: Työasento, missä ne ovat esillä ja helposti käytettävissä, sekä Stand By -asento missä ne ovat taitettuina lantiovyötä vasten ja poissa tieltä, kun niitä ei käytetä.
Putoamisen pysäyttävän EN 361 järjestelmän kiinnityspiste rinnassa ja selässä. Molempien rakenne suunniteltu niin että ne eivät pääse takertumaan rakenteisiin ahtaissa tiloissa liikuttaessa.
Lisäksi lantiovyössä takana kiinnityspiste pääsyn estämiseen putoamisvaaralliselle alueelle.
Olkahihnoissa pidikkeet, joihin voi kiinnittää liitosköyden haarojen kiinnittimet (esim. Edelrid Shockstop liitosköyden haarat), tai muun pienen työkalun tai varusteen. Nämä kiinnityspisteet ovat irrotettavissa sekä siirrettävissä haluttuun paikkaan valjaissa. Mikäli kaksihaaraisen nykäyksenvaimenninliitosköyden varaan pudotaan, ja toinen haaroista on kiinni pidikkeessä, niin pidike päästää kiinnittimen nykäisystä vapaaksi, ja sallii liitosköyden nykäyksenvaimentimen toimia suunnitellulla tavalla. Toimii myös muussa yli 5 kg nykäisyssä. Parantaa turvallisuutta työmaalla, parantaa käyttömukavuutta ja tehostaa työskentelyä. Pidikkeet on käännetty 90-astetta jotta käyttö olisi mielekästä. Tämä on mainio ominaisuus kun työtehtäviin kuuluu tikkailla, rakennustelineillä tai muissa metallirakenteissa liikkumista, tai tarpeita saada työvälineet helposti saavutettavaan paikkaan valjaissa.
Lantiovyöllä neljä muotoiltua varustelenkkiä yhteensä 12 sulkurenkaalle. Maksimipaino 25 kg. Takaosassa lisäksi kaksi nauhallista paikkaa muille lisävarusteille kuten ensiapupakkaukselle. Molemmissa jalkalenkeissä lisäpaikka Edelrid SM Clip työkalukiinnittimille. Olkahihnoissa pidikkeet, joihin voidaan laittaa radiopuhelin tai esim. ohjata putoamisen pysäyttävän köysitarraimen nykäyksenvaimennin sopivasti. Täyttää Euroopan CE EN361, EN358 ja EN813 standardien vaatimukset ja lisäsertifioitu 150 kg asti (=käyttäjän maksimipaino varusteineen) sekä ANSI / ASSE Z359.11-2014. Materiaalit: Kuituosat polyesteri, säätösoljet teräs, kiinnityspisteet alumiiniseos. Maksimielinikä 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).
Saatavilla kaksi kokoa:
1-koko (S-M): Lantiovyön pituus: 70-95 cm. Käyttäjän pituus: 165-185 cm. Paino: 2050 g.
2-koko (L-XL): Lantiovyön pituus: 85-120 cm. Käyttäjän pituus: 175-200 cm. Paino: 2150 g.
Saatavilla olevia lisävarusteita:
882550000170: Chest Cruiser rintanousulaite
880630002190: Air Lounge istuin-puosuntuoli S-koko
880930007490: Air Lounge istuin-puosuntuoli L-koko
Lukuisat eri Edelrid työkalupussit, työkalupidikkeet, työkaluhihnat ja ensiapupakkaukset


