EI ELECTRONICS - Langaton etäohjain RadioLINK - EI450

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaukosäädin langaton

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5099383004731

Sähkönumero

7137940

Toimittajan tuotenumero

EI450

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kaukosäädin langaton

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Langaton etäohjain, RadioLINK yhteensopiva

Yksipainikkeinen etäohjain EI450: testi, hiljennys, paikannus ja muisti.

TESTI - Testipainikkeen (TEST) painaminen simuloi palovaroittimen oman testipainikkeen käyttöä. Kun painetaan etäohjaimen testipainiketta, järjestelmä testaa kaikki ilmaisimet, jotka on kytketty etäohjaimen kanssa.

HILJENNYS - Hiljennyspainike (HUSH) vaimentaa hälyttäneet ilmaisimet noin 10 minuutin ajaksi, jonka jälkeen järjestelmä palautuu automaattisesti normaalitilaan. Hiljennystoiminto ei estä ilmaisimien toimintaa, vaan muuttaa niiden herkkyysasetuksia. Havaitessaan suuren määrän savua, palovaroittimet hälyttävät myös hiljennysajanjakson aikana.

PAIKANNUS - Paikannusnapin (LOCATE) painaminen hälytyksen yhteydessä hiljentää kaikki muut palovaroittimet, paitsi ensimmäisenä hälyttäneen. Tällöin palon alkuperän selvittäminen nopeutuu huomattavasti. Jos järjestelmässä on tapahtunut hälytys asukkaan poissa ollessa, paikannusnapin painaminen ilmoittaa hälyttäneen ilmaisimen, vaikka itse hälytys olisi jo lakannut soimasta. Tyhjentääksesi hälytysmuistin pidä yhtäaikaisesti sekä paikannus- että testipainikkeita pohjassa viiden sekunnin ajan.

MUISTI - Muistipainikkeen (MEMORY) painaminen ilmoittaa tapahtuneesta hälytyksestä, kun ketään ei ollut paikalla.