EJOT - Betoniruuvi - INSTA 6x35-M8x16 AV10 ZN

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
EJOT - Betoniruuvi - INSTA 6x35-M8x16 AV10 ZN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - kuusio

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierteen halkaisija - 7.5 mm

  • Pituus - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7319610064108

Sähkönumero

1377114

Toimittajan tuotenumero

9999590353

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

kuusio

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierteen halkaisija:

7.5 mm

Pituus:

35 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Porausreiän minimisyvyys:

40 mm

Avaimen leukaväli:

10 mm

INSTA 6x35-M8x16 ulkokierre M8x16, teräs, sähkösinkitty.

Sähkösinkitty betoniruuvi M8 ulkokierteellä. Ulkokierteen pituus 16 mm. Soveltuu esim. putkistojen ja erilaisten kannakkeiden asentamiseen. Käyttöympäristösuositus kuivat sisätilat. Pakkauskoko 50 kpl. Avainväli AV 10 mm. Ruuvin pituus 35 mm.