EJOT - Poraruuvi 50 kpl - INSTA 6,3x19-M8/M10 AV13 ZN

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
EJOT - Poraruuvi 50 kpl - INSTA 6,3x19-M8/M10 AV13 ZN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - kuusio

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Pituus - 19 mm

  • Kierteen halkaisija - 6.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7319610059562

Sähkönumero

1377100

Toimittajan tuotenumero

9910006319

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

kuusio

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Pituus:

19 mm

Kierteen halkaisija:

6.3 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Uppokanta:

ei

Kiinteä laippa:

kyllä

Mukana aluslevy ja tiiviste:

ei

Kärjen muoto:

itseporautuva

Avaimen leukaväli:

13 mm

Poraruuvi INSTA 6,3x19-M8/M10 sisäkierteellä sinkitty. Avainkoko 13 mm.50 kpl.



Ratkaisu kannakointiin ja ripustuksiin, kun kiinnitetään teräsalustaan. INSTA on poraruuvi M8/M10-sisäkierteellä. Porauskapasiteetti 2-6 mm. Esiporausta ei tarvita. Asennetaan SW13-avaimella. Ruuvin halkaisija 6,3 mm. Materiaali pintakarkaistu teräs, sinkitty.