EJOT - Yleisruuvi 50kpl - INSTA 6x50-M8/M10 AV13 ZN

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
EJOT - Yleisruuvi 50kpl - INSTA 6x50-M8/M10 AV13 ZN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kannan muoto - kuusio

  • Pituus - 50 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7319610059579

Sähkönumero

1377101

Toimittajan tuotenumero

9910006050

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kannan muoto:

kuusio

Pituus:

50 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Uppokanta:

ei

Ura suojatulpalle:

ei

Karkaistu:

kyllä

Kärjen muoto:

teräväkärkinen

Porakärki:

ei

Kannan hammastus:

ei

Yhdistelmäkierre:

ei

Poran kärjessä poikkeava materiaali:

ei

Kovettumistyyppi:

pintakarkaistu

Tappi reiässä:

ei

Reikää laajentavat siivet:

ei

Yhdistetty nauhapakkaus:

ei

Puuruuvi INSTA 6x50-M8/M10 sisäkierteellä sinkitty. Avainkoko 13 mm. 50kpl.



Sisäkierteellinen puuruuvi ripustuksiin ja kannakointiin puualustassa M8/M10 -sisäkierteellä. Helppo ja nopea asennus puualustoihin. Ruuvin halkaisija 6 mm. Materiaali pintakarkaistu teräs, sinkitty.