EL-BJÖRN - Työmaavalaisin - FLEX LED-Strip 10m

Vohek Oy
KopioiKopioi
EL-BJÖRN - Työmaavalaisin - FLEX LED-Strip 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043431084

Sähkönumero

4343108

Toimittajan tuotenumero

EB14418

Tukkuerä

1

FLEX LED-Strip 10m

FLEX LED-nauha valaisee tasaisesti. Kiinnittyy helposti seiniin tai kattoihin ja kytkettävissä 100 m asti. LED-nauha on valmistettu PVC:tä kestävämmästä ja vähemmän häikäisevästä silikonimateriaalista.

Tuote-edut
  • Pyöreästi säteilevä valotehoste
  • Häikäisemätön pinnoite
  • Tasainen valoalue
  • Suuri valoteho > 1 300 lm/m
  • Kytkettävissä 100 m asti
  • Helppo asennus seiniin ja kattoon
  • Superjoustava
  • Vie vain puolet varastotilaa PVC:hen verrattuna
  • Silikonikotelo on kestävämpi ja joustavampi kuin PVC
  • Silikonilla on korkea kestävyys värjäytymisille UV-säteilyä ja kemikaaleja vastaan
Tekniset tiedot
  • Jännite 200-240VAC
  • Teho 146 W
  • Valovirta 13 000 lm
  • Valonlähde Epistar W
  • Käyttöikä LED >50000 h
  • Suojausluokka IP66

EL-BJÖRN -tuote

Tutustu EL-BJÖRN-sarjaan