Etusivu

ELEKTRIA - Elektria työmaavalaisin - 212010 MBerg LED 24W 230V IP54

TSR-ELSITE Oy
KopioiKopioi
ELEKTRIA - Elektria työmaavalaisin - 212010 MBerg LED 24W 230V IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Jalustatuki - ei

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9743000

Toimittajan tuotenumero

9743000

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jalustatuki:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sisältää pistorasian:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

212010 MBerg LED 24W, 230V, IP54, 2400LM, 5000K, 6M kaapelipistotulpalla 3x1,5mm2, sisältää pistorasian, sisältää ripustuskoukun,käyttöikä 35000h