ELEKTRO-VALO - Alasvalo Submer - SubmerLargeU13W1502lm4KHD

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

348 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042964033

Sähkönumero

4296403

Toimittajan tuotenumero

SUBMERLARGEU13W1502L

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

205 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1441...0 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

100 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SubmerLargeU13W1502lm4KHD 350mA halkaisija 205mm KL IP44

Submer Large
Submer downlight-sarjaa on saatavana eritehoisina
vaihtoehtoina ja viidessä koossa. IP44 alhaalta.

Kannattaa kysyä myös muita lumenpaketteja.

Downlight-valaisimien suunnittelun lähtökohtana on
häikäisemätön ja huomaamaton valo joka jakaantuu
tasaisesti koko valaistavalle alueelle.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan