ELEKTRO-VALO - Alasvalo Submer - SubmerXLU42W3789lm4KHF 1050mA

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 42 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 284 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042964095

Sähkönumero

4296409

Toimittajan tuotenumero

SUBMERXLU42W3789LM4K

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

42 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

215 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4026...0 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SubmerXLU42W3789lm4KHF 1050mA halkaisija 230mm KL IP44

Downlight-valaisimien suunnittelun lähtökohtana on häikäisemätön ja huomaamaton valo, joka jakaantuu tasaisesti koko valaistavalle alueelle.

Kehä valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia, tilauksesta haluttuun RAL -väriin maalattuna. Runko alumiinivalua.

Häikäisysuojana kirkas lasi, jolloin IP44-luokitus alhaalta, IP20 ylhäältä.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan