ELEKTRO-VALO - Pinta-asennusvalaisin Pyhimys - Pyh1240G213200lm107W4KHFKOPSV

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 109 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 14100...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042969168

Sähkönumero

4296916

Toimittajan tuotenumero

PYH124014300OP4KHDK

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

109 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

14100...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Ulkohalkaisija:

1240 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

115 mm

Valon väri:

valkoinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Pyhimys1240 G2 13200lm 107W 4K HF 450mA/250mA katto OP-S valkoinen

Pyhimys on suosittu klassikkovalaisin.
Sen muoto on perinteiseen ja moderniin arkkitehtuuriin soveltuva.
Monikäyttöisyydellään se valaisee useat eri kohteet antaen miellyttävän ja silti tehokkaan valon.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan