ELEKTRO-VALO - Uppoasennusvalaisin LinearLine - LLU6A24W2882lmOP3K325HD

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2819...0 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

669 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438415005022

Sähkönumero

4291935

Toimittajan tuotenumero

LLU6AOP3K325HD

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2819...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

1710 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

69 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

325...325 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

70 mm

Valon väri:

valkoinen

Upotusleveys:

59 mm

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LLU6AOP3K325HD 24W 2882lm 1711mm Dali/SWD

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan