ELEKTRO-VALO - Moduulivalaisin LEDPANEL - Ledpanel18W4KOpalHD

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1390...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438415000430

Sähkönumero

4287959

Toimittajan tuotenumero

LEDPANEL18W1390LM4KOPA

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1390...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

295 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

295 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

12 mm

Valon väri:

valkoinen

Bluetooth -ohjattava:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Ledpanel 18W 1390lm 4K Opal Dali/SWD 295x295x12

Ledpanel Opal
Valaisin soveltuu kaikkiin hyvää yleisvalaistusta vaativiin tiloihin, joissa halutaan hyvää ja häikäisemätöntä yleisvaloa tai halutaan kattoikkunanamainen efekti. IP44 alhaalta, asennettaessa T-listaan tai umpikattoon. IP20 ylhäältä.

Tässä valaisimessa energian säästö ja ledin pitkäikäisyys toteutuvat myös käytännössä.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan