ELEKTRO-VALO - Moduulivalaisin LEDPANEL - Ledpanel48WMLO3K-6KTWTWHD

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 39 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4500...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

929 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438415000652

Sähkönumero

4288102

Toimittajan tuotenumero

LEDPANELG639W3-6KMLOTW

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

39 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4500...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

595 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

12 mm

Valon väri:

valkoinen

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ledpanel 48W 3K-6K MLO Tunable White Dali/SWD

Ledpanel Tunable White
Ledpanel Tunable White, valaisin jossa voidaan säätää värilämpötilaa 3000K-6000K välillä. Soveltuu hyvin tiloihin, joihin ei tule päivänvaloa, sekä mahdollistaa päivänvalon saannin myös talviaikaan. Tunable White soveltuu hyvin esim. päiväkotien, koulujen, toimistojen sekä terveydenhuollon tiloihin.
IP44 alhaalta, asennettaessa T-listaan tai umpikattoon. IP20 ylhäältä.

Tässä valaisimessa energian säästö ja ledin pitkäikäisyys toteutuvat myös käytännössä.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan