ELEKTRO-VALO - Moduulivalaisin LEDPANEL - LedpanelFrameless36W4KHD

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 36 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3180...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

757 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438415000683

Sähkönumero

4288107

Toimittajan tuotenumero

LEDPANELFRAMELESS36W31

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3180...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

595 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

12 mm

Valon väri:

valkoinen

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LedpanelFrameless 36W 3180lm 4K Dali/SWD

Ledpanel Frameless
Moduulivalaisin ilman kehystä.

Valaisin soveltuu kaikkiin hyvää yleisvalaistusta vaativiin tiloihin, joissa halutaan hyvää ja häikäisemätöntä yleisvaloa tai halutaan saada kattoikkunamainen efekti.

Ripustusasennuksessa saat yhdisteltyä paneeleita ja siten luotua erilaisia kuvioita niiden avulla.
Tässä valaisimessa energian säästö ja ledin pitkäikäisyys toteutuvat myös käytännössä.

Rakenne: Runko valkoiseksi alumiiniprofiilia. Häikäisysuojana opaalimuovi. IP44 alhaalta, asennettaessa T-listaan tai umpikattoon. IP20 ylhäältä.

Valonlähde: Led 3000K, 4000K, CRI>80, MacAdam3, L70/B10>50000h Ta25 

Jousiliitin ketjuttamiseksi. 

Saatavilla olevat ohjainlaitteet: Ei-säädettävän ohjainlaitteen tunnus HF, 1-10V säädettävän ohjainlaitteen tunnus HR,  Dali-/SwitchDim-säädettävän ohjainlaitteen tunnus HD.
Asennus: T-lista

Erikseen tilattavat asennustavat: Piilo, T-lista, Vaijeriasennus

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan