Varastointi päättyy

ELEKTRO-VALO - Moduulivalaisin LEDPANEL - LedpanelG4 45W4KOpalHR

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Järjestelmän enimmäisteho - 44 W

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 4773 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438415000560

Sähkönumero

4287988

Toimittajan tuotenumero

LEDPANEL45W3900LM4KO

Tukkuerä

LEDPANEL45W3900LM4KO

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Järjestelmän enimmäisteho:

44 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

4773 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Ripustusasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

295 mm

Korkeus/syvyys:

12 mm

Pituus:

1195 mm

Ledpanel 45W 4564lm 4K Opal HR1-10V 295x1195x12