ELEKTRO-VALO - Moduulivalaisin LEDPANEL - LedpanelN36W4KMLOHF

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 36 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3100...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

757 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438415000614

Sähkönumero

4287993

Toimittajan tuotenumero

LEDPANELN36W3100LM4KML

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3100...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

595 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

295 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

12 mm

Valon väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ledpanel N 36W 3100lm 4K MLO HF 295x595x12

Ledpanel MLO
Ledpanel-sarjan mikrolinssioptiikalla varustettu valaisin.
Soveltuu kaikkiin hyvää yleisvalaistusta vaativiin tiloihin, joissa halutaan hyvää ja häikäsemätöntä yleisvaloa tai halutaan saada kattoikkunamainen efekti. IP44 alhaalta, asennettaessa T-listaan tai umpikattoon. IP20 ylhäältä.

Tässä valaisimessa energian säästö ja ledin pitkäikäisyys toteutuvat käytännössä.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan