Varastointi päättyy

ELEKTRO-VALO - Pinta-asennusvalai PyhimysSlim - PyhimysSlim32404KHRKOPSV

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi
ELEKTRO-VALO - Pinta-asennusvalai PyhimysSlim - PyhimysSlim32404KHRKOPSV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 48 W

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 3240 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Seinäasennus - kyllä

  • Ripustusasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042879450

Sähkönumero

4287945

Toimittajan tuotenumero

PYHSLIM3240LM48W4K1-

Tukkuerä

PYHSLIM3240LM48W4K1-

Järjestelmän enimmäisteho:

48 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

3240 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Korkeus/syvyys:

45 mm

Ulkohalkaisija:

300 mm

PyhimysSlim 3240lm 48W 4K HR1-10V K OPS valkoinen RAL9010 halkaisija600mm