ELEKTRO-VALO - Pinta-asennusvalaisin AL - AL6A24W2444lmMLO4K325HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 21 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
436 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438415002397
Sähkönumero
4288372
Toimittajan tuotenumero
AL6AMLO4K325HF
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
21 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pituus:
1700 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jonoasennus:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valotunnistimella:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
85 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
92 mm
Valon väri:
valkoinen
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Siro ja pienikokoinen valaisin joka voidaan asentaa pintaan tai ripustaa vaijereilla.
Valaisin voidaan asentaa yksittäiskappaleena tai katkeamattomana valoviivana, jossa valo on tasainen ja harmoninen koko matkalla.
Valaisimessa voidaan käyttää useita eri häikäisysuojia, käyttötarkoituksesta riippuen.
Valaisin mahdollista varustaa myös uusimmilla läsnäolo- ja päivänvalosensoreilla.
Sirokokoisena valaisin soveltuu loistavasti kaikkiin toimiston kohteisiin, erinomaisesti käytäville ja työpisteisiin.
ELEKTRO-VALO -tuote
Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan


