ELEKTRO-VALO - Pinta-asennusvalaisin Pyhimys - PYH600G23250lm29W3KHDKOPSV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Iskunkestävyysluokka - IK08
Järjestelmän enimmäisteho - 29 W
Valaisimen tehokkuus - 121 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042965801
Sähkönumero
4296580
Toimittajan tuotenumero
PYH600G23250LM29W3KH
Tukkuerä
PYH600G23250LM29W3KH
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Järjestelmän enimmäisteho:
29 W
Valaisimen tehokkuus:
121 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
3761 lm
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta-alue:
225...225 mA
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
90 mm
Ulkohalkaisija:
580 mm


