ELEKTRO-VALO - Pinta-/ripustusvalaisin 2700 - 272840W4903lm4KHD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 39 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4902...0 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438415001291
Sähkönumero
4288315
Toimittajan tuotenumero
27285B4K325HD
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
39 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4902...0 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Pituus:
1490 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
kyllä
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
130 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
325...325 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
5
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
60 mm
Valon väri:
valkoinen
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen valotehokkuus:
122...0 lm/W
2700 on perinteinen suorakaiteen muotoinen ja moderniin valaistustekniikkaan perustuva pienikokoinen valaisin. Tämä monipuolinen, joka toimiston yleisvalaisin, mahdollistaa useita eri teknisiä toteutusvaihtoehtoja erilaisten sensorien, ohjausten ja himmennysten kanssa. Pinta-, upotus-, ripustus-, ramppi- ja seinäasennus- mahdollisuus ovat vain osa tämän valaisimen mahdollisuuksista. Moderni ja pienikokoinen muoto täyttävät tyylikkään ja toimivan ilmeen. Tämän valaisimen kanssa et voi epäonnistua. Valaisimessa on häikäisemätön eloksoitu MIRO® matalaluminanssiritilä.


