ELEKTRO-VALO - Pinta-/ripustusvalaisin 2700 - 27285C60W702llm3KHD

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 59 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 160 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042964729

Sähkönumero

4296472

Toimittajan tuotenumero

27285C3K325HD

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

59 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Pituus:

1490 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

130 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

325...325 mA

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

5

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

60 mm

Valon väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

27285C3K325HD 60W 7021lm 3K

2700 on perinteinen suorakaiteen muotoinen ja moderniin valaistustekniikkaan perustuva pienikokoinen valaisin. Tämä monipuolinen, joka toimiston yleisvalaisin, mahdollistaa useita eri teknisiä toteutusvaihtoehtoja erilaisten sensorien, ohjausten ja himmennysten kanssa. Pinta-, upotus-, ripustus-, ramppi- ja seinäasennus- mahdollisuus ovat vain osa tämän valaisimen mahdollisuuksista. Moderni ja pienikokoinen muoto täyttävät tyylikkään ja toimivan ilmeen. Tämän valaisimen kanssa et voi epäonnistua. Valaisimessa on häikäisemätön eloksoitu MIRO® matalaluminanssiritilä.