Varastointi päättyy

ELEKTRO-VALO - Pinta-/ripustusvalaisin 2700 - 27285C60W7334lm4KHR

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Järjestelmän enimmäisteho - 60 W

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 7334 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042964743

Sähkönumero

4296474

Toimittajan tuotenumero

27285C4K325HR

Tukkuerä

27285C4K325HR

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Järjestelmän enimmäisteho:

60 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

7334 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

5

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

muu

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

130 mm

Korkeus/syvyys:

60 mm

Pituus:

1490 mm

27285C4K325HR 60W 7334lm 4K