Varastointi päättyy

ELEKTRO-VALO - Pinta-/ripustusvalaisin 2700 - 27484AA2AY30W3279lm4KHR

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Iskunkestävyysluokka - IK04

  • Järjestelmän enimmäisteho - 29 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042965511

Sähkönumero

4296551

Toimittajan tuotenumero

27484AA2AY30W3279LM4

Tukkuerä

27484AA2AY30W3279LM4

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Järjestelmän enimmäisteho:

29 W

Valaisimen tehokkuus:

116 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

3380 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

muu

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

130 mm

Korkeus/syvyys:

60 mm

Pituus:

1190 mm

Pinta-/ripustusvalaisin 30W 3279lm 4K HR 1-10V