ELEKTRO-VALO - Pinta-/ripustusvalaisin 2700 - 27484CA2CY89W9793lm4KHR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Iskunkestävyysluokka - IK04
Järjestelmän enimmäisteho - 89 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042965757
Sähkönumero
4296575
Toimittajan tuotenumero
27484CA2CY89W9793LM4
Tukkuerä
27484CA2CY89W9793LM4
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Järjestelmän enimmäisteho:
89 W
Valaisimen tehokkuus:
114 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
10114 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
6
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
muu
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
130 mm
Korkeus/syvyys:
60 mm
Pituus:
1190 mm


