ELEKTRO-VALO - Pinta-/ripustusvalaisin 2700 - 27485BA2BY56W6245lm4KHF

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 55 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 160 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042965207

Sähkönumero

4296520

Toimittajan tuotenumero

27485BA2BY4K325HF

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

55 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Pituus:

1490 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

130 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

7

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

60 mm

Valon väri:

valkoinen

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pinta-/ripustusvalaisin 56W 6245lm 4K


2748 Alavalo / ylävalo

Tämä 2700-sarjan valaisin on monipuolinen joka toimiston yleisvalaisin joka mahdollistaa useita eri teknisiä toteutusvaihtoehtoja erilaisten sensorien, ohjausten ja himmennysten kanssa.

Moderni ja pienikokoinen muoto tekevät tyylikkään ja toimivan ilmeen.