ELEKTRO-VALO - Ripustusvalaisin Pyhimys - 1240G220500lm171W4KHFVRSOPSV

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 170 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042969199

Sähkönumero

4296919

Toimittajan tuotenumero

PYH124021000OP4KHDVRS

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

170 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1240 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Halkaisija:

480 mm

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

1500...1500 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Leveys:

1240 mm

Valon väri:

valkoinen

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

112 mm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

5 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

21010...0 lm

Pyhimys1240 G2 20500lm 171W 4K HF 725mA/375mA VRS OP-S valkoinen



Pyhimys on suosittu klassikkovalaisin.
Muoto on perinteiseen ja moderniin arkkitehtuuriin soveltuva.
Monikäyttöisyydellään valaisee useat eri kohteet antaen miellyttävän ja tehokkaan valon.
Häikäisysuojana mikrolinssioptiikka tai opaalimuovi.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan