ELEKTRO-VALO - Ripustusvalaisin Pyhimys - Pyh600G23412lm29W4KHFVRSOPSV

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 29 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

775 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042965948

Sähkönumero

4296594

Toimittajan tuotenumero

PYH600OP4K225HFVRSV

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

29 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Sisältää lampun:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Halkaisija:

580 mm

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Himmennys DALI:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3780...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pyhimys600 G2 3412lm 29W 4K HF 225mA VRS OPS valkoinen

Suosittu klassikkovalaisin.
Pyhimyksen muoto on perinteiseen ja moderniin arkkitehtuuriin soveltuva, joka monikäyttöisyydellään valaisee useat eri kohteet antaen miellyttävän ja silti tehokkaan valon.
Valaisin on ripustettavissa vaijerien varaan tai suoraan kattoon sekä upotettavana kattopintaan tai seinään. Useita eri kokoja vakiona sekä erikoistilauksesta, lähes minkä kokoisena ja tehoisena tahansa. Muotokieli toistuu useasta yhtä aikaa asennetusta valaisimesta. Erinomainen valaisin riippuvana pöydän päällä tai korkeissa tiloissa. Vastaavasti ylivertainen matalissa tiloissa suoraan kattoon asennettaessa, jolloin antaa valokattovaikutelman.
Rakenne: Kehys ja runko RAL9010 tai RAL9006 -sävyyn pulverimaalattua terästä. Tilauksesta maalattuna haluttuun RAL -sävyyn. Häikäisysuojana mikrolinssioptiikka, opaalimuovi, satiini tai hunajakennoritilä. 
Sähköinen asennus: Valaisimessa jousiliitin ketjuttamiseksi pinta-asennuksessa. Ripustusasennuksessa ketjutettavissa kattokupissa.
Asennustavat Pinta: K/S   Uppo: U   
Vaijeriripustus neljällä kitkalukolla: VRS, varastopituus 1,5m.
Valonlähde: Led 3000K, 4000K, CRI>80, MacAdam 3, L80>60000h Ta25.
Saatavilla olevat ohjainlaitteet: Ei-säädettävän ohjainlaitteen tunnus HF, 1-10V säädettävän ohjainlaitteen tunnus HR, Dali-/SwitchDim-säädettävän ohjainlaitteen tunnus HD.
Vakiokoot: Ø180mm Ø260mm, Ø360mm, Ø480mm, Ø600mm,  Ø950mm,  Ø12400mm.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan