Varastointi päättyy

ELEKTRO-VALO - Ripustusvalaisin PyhimysSlim - PyhimysSlim29903KHRVRSOPSV

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi
ELEKTRO-VALO - Ripustusvalaisin PyhimysSlim - PyhimysSlim29903KHRVRSOPSV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 48 W

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 2990 lm

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Jonoasennus - kyllä

  • Soveltuu päätetyöskentelyyn - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042879351

Sähkönumero

4287935

Toimittajan tuotenumero

PYHSLIM2990LM48W3K1-

Tukkuerä

PYHSLIM2990LM48W3K1-

Järjestelmän enimmäisteho:

48 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

2990 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Korkeus/syvyys:

45 mm

Halkaisija:

300 mm

PyhimysSlim 2990lm 48W 3K HR 1-10V OPS valkoinen RAL9010 halkaisija600mm