ELEKTRO-VALO - Ripustusvalaisin PyhimysSlim - PyhimysSlim32404KHDVRSOPSH

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 48 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

985 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042879528

Sähkönumero

4287952

Toimittajan tuotenumero

600PYHSLIM3200OP4KHDVR

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

48 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

605 mm

Jonoasennus:

kyllä

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Halkaisija:

605 mm

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Himmennys DALI:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Leveys:

605 mm

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

55 mm

Suojausluokka:

II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3500...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PyhimysSlim 3240lm 48W 4K Dali/SWD VRS OPS harmaa RAL9006 halkaisija600mm

Pyhimys Slim Led
Siro, pyöreä LED-valaisin. Vakiona valaisinkohtainen liitäntälaite. Kehä pulverimaalattua terästä, häikäisysuojana opaalimuovi.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan