ELEKTRO-VALO - Runkovalaisin RPP - RPP4B32W120A7343lm3K325HF

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Järjestelmän enimmäisteho - 32 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 474 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438415006500

Sähkönumero

4315473

Toimittajan tuotenumero

RPP4B120A3K325HF

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Järjestelmän enimmäisteho:

32 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1230 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

90 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

4

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Korkeus/syvyys:

78 mm

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3743...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RPP4B1203K325HF 32W 7343lm 1230mm

RPP
Legendaarisen RPP-valaisimen tehokas, pitkäikäinen ja sähköä säästävä LED versio.IP 23 -luokan valaisin soveltuu hyvin esimerkiksi teollisuuden, varastojen, myymälöiden yleisvalaisimeksi. Häikäisysuojan valinnassa tärkeintä on ripustuskorkeus, jotta saat valaisimesta kaiken hyödyn irti:
Diffuuseri, sopii mataliin tiloihin.90° Linssi, sopii hieman korkeampiin tiloihin.60° Linssi, sopii korkeisiin tiloihin. Viiden vuoden takuu.
Rakenne:

Runko ja päädyt valkoiseksi polttomaalattua teräslevyä.
Sähköinen asennus:

Valaisimessa jousiliitin ketjuttamiseksi.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan