ELEKTRO-VALO - Suljettu teollisuusval STM LUX - STMLUX4B36W4597lm4KSB

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 36 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

757 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410043178170

Sähkönumero

4317817

Toimittajan tuotenumero

STMLUX4B4K350SB

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

1250 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

200 mm

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

71 mm

Valon väri:

valkoinen

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

STMLUX4B4K350SB 36W 4597lm

Monipuolinen kosteiden ja kuivien tilojen yleisvalaisin. Tyylikkään linjakas muotokieli soveltuu myös vaativampiin ja sisustuksellisiin kohteisiin. Kupu pehmeästi valaisevaa satiinia, jossa hyva hyötysuhde.
Sisältää liiketunnistimen.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan