ELEKTRO-VALO - Suljettu teollisuusvalaisi ARP - ARP3C60A8W5120lm4KHF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 38 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5120...0 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
929 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430026609224
Sähkönumero
4305217
Toimittajan tuotenumero
ARP3C60A4K350HF
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
38 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5120...0 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Pituus:
910 mm
Liiketunnistin:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
77 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
90 mm
Valon väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ARP
ARP on monikäyttöinen valaisin, joka on suunniteltu lediä ja ledin vaatimaa tekniikkaa varten. Valaisimen alumiininen runko, jossa on maksimoitu jäähdytyspinta-ala, mahdollistaa suurienkin valotehojen käytön, niin että lämpöytila ei lyhennä ledien käyttöikää eikä heikennä valotehoa. Valaisimessa käytettävä linssitekniikka mahdollistaa valaisimen asentamisen jopa yli 9 metrin asennuskorkeuteen, ilman suuria häviöitä. Vastaavasti lediä varten suunniteltu diffuseri hajottaa valon pehmeästi matalissa tiloissa ilman ledien kirkkaita pisteitä. Valaisin soveltuu lähes kaikkien tilojen valaisuun. IP44 luokiteltuna myös kosteisiin tiloihin ja ulos. Ramppiversiona myös kiskojen väliin ripustus sekä vaijeriripustuksella. Tehokkaampana versiona korvaa jopa teollisuuden laajasäteilijät.
ELEKTRO-VALO -tuote
Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan


