ELEKTRO-VALO - Suljettu teollisuusvalaisi ARP - ARP4C12056W6672lm4KHF

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 56 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 6672...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 160 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430026609323

Sähkönumero

4305227

Toimittajan tuotenumero

ARP4C120A4K350HF

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

56 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6672...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pituus:

1190 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

77 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

90 mm

Valon väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ARP4C1204K350HF 56W 6672lm 1186mm

ARP
ARP on monikäyttöinen valaisin, joka on suunniteltu lediä ja ledin vaatimaa tekniikkaa varten. Valaisimen alumiininen runko, jossa on maksimoitu jäähdytyspinta-ala, mahdollistaa suurienkin valotehojen käytön, niin että lämpöytila ei lyhennä ledien käyttöikää eikä heikennä valotehoa. Valaisimessa käytettävä linssitekniikka mahdollistaa valaisimen asentamisen jopa yli 9 metrin asennuskorkeuteen, ilman suuria häviöitä. Vastaavasti lediä varten suunniteltu diffuseri hajottaa valon pehmeästi matalissa tiloissa ilman ledien kirkkaita pisteitä. Valaisin soveltuu lähes kaikkien tilojen valaisuun. IP44 luokiteltuna myös kosteisiin tiloihin ja ulos. Ramppiversiona myös kiskojen väliin ripustus sekä vaijeriripustuksella. Tehokkaampana versiona korvaa jopa teollisuuden laajasäteilijät.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan