ELEKTRO-VALO - Suljettu teollisuusvalaisi ARP - ARP5B1204K300HF LJ 1.5m

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 53 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5836...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 160 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430026608968

Sähkönumero

4305202

Toimittajan tuotenumero

ARP5B1204K300HFIP44 LJ

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

53 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5836...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pituus:

1480 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

77 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

90 mm

Valon väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ARP5B1204K300HF LJ 1.5m

ARP on monikäyttöinen valaisin, joka on suunniteltu lediä
ja ledin vaatimaa tekniikkaa varten.
Valaisimen alumiininen runko, jossa on maksimoitu
jäähdytyspinta-ala, mahdollistaa suurienkin valotehojen
käytön niin, että lämpötila ei lyhennä ledien käyttöikää
eikä heikennä valotehoa.
Valaisimessa käytettävä linssitekniikka mahdollistaa
valaisimen asentamisen jopa yli 9 metrin asennuskorkeuteen,
ilman suuria häviöitä. Vastaavasti lediä varten suunniteltu
diffuseri hajottaa valon pehmeästi matalissa tiloissa ilman
ledien kirkkaita pisteitä.
Valaisin soveltuu lähes kaikkien tilojen valaisuun.
IP 44 luokiteltuna myös kosteisiin tiloihin ja ulos.
Ramppiversiona myös kiskojen väliin ripustus sekä
vaijeriripustuksella. Tehokkaampana versiona korvaa
jo teollisuuden laajasäteilijät.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan