ELEKTRO-VALO - Suljettu teollisuusvalaisi ARP - ARP5B90A41W5707lm4KHF

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 41 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 5707...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

929 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430026609422

Sähkönumero

4305237

Toimittajan tuotenumero

ARP5B90A4K325HF

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

41 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5707...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pituus:

1470 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

77 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

90 mm

Valon väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ARP5B90A4K325HF 41W 5707lm 1466mm

ARP
ARP on monikäyttöinen valaisin, joka on suunniteltu lediä ja ledin vaatimaa tekniikkaa varten. Valaisimen alumiininen runko, jossa on maksimoitu jäähdytyspinta-ala, mahdollistaa suurienkin valotehojen käytön, niin että lämpöytila ei lyhennä ledien käyttöikää eikä heikennä valotehoa. Valaisimessa käytettävä linssitekniikka mahdollistaa valaisimen asentamisen jopa yli 9 metrin asennuskorkeuteen, ilman suuria häviöitä. Vastaavasti lediä varten suunniteltu diffuseri hajottaa valon pehmeästi matalissa tiloissa ilman ledien kirkkaita pisteitä. Valaisin soveltuu lähes kaikkien tilojen valaisuun. IP44 luokiteltuna myös kosteisiin tiloihin ja ulos. Ramppiversiona myös kiskojen väliin ripustus sekä vaijeriripustuksella. Tehokkaampana versiona korvaa jopa teollisuuden laajasäteilijät.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan