ELEKTRO-VALO - Syväsäteilijä EVHB - EVHB240W120A28731lm4KHDW

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 240 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 554 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410043054924

Sähkönumero

4305492

Toimittajan tuotenumero

EVHB240W120A4KHDV

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

240 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

33012...0 lm

Rungon väri:

valkoinen

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Leveys:

380 mm

Heijastin:

muu

Pituus:

380 mm

Heijastimen materiaali:

muu

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Korkeus/syvyys:

168 mm

Bluetooth -ohjattava:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

EVHB 240W 120A 4K HD 28731lm valkoinen IP65

EVHB
Tehokas teollisuusvalaisin esimerkiksi hallien valaisuun.
Varustettu 120° linssillä, Ta50°C. Voidaan asentaa kattoon, seinään tai vaijerilla. Ripustussanka ja koukku mukana pakkauksessa.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan