ELEKTRO-VALO - Teollisuusvalaisin Powerproof - 636410B7396lm120A4K275

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 69 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 7396...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 448 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410043178422

Sähkönumero

4317842

Toimittajan tuotenumero

636410B120A4K275HF

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

69 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

7396...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

1605 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

strukturoitu lasi

Jonoasennus:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

195 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

90 mm

Valon väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

6364 69W 7396lm 4K 275mA

6364
Vaikeiden olosuhteiden, vaativien teollisuustilojen, varastojen, laivojen, navettojen ja pölyisten tilojen korroosiosuojattu valaisin.
Valaisin soveltuu myös elintarviketeollisuuteen.
Suojakupu karkaistua lasia ja tilauksesta akryylimuovia.
Monipuoliset valonlähdevaihtoehdot ja sensoriohjausvaihtoehdot antavat erilaisia käyttömahdollisuuksia teollisuuden kohteissa.

Runko ruostumatonta terästä. Häikäisysuoja karkaistua lasia. Kumitiiviste. Heijastin on kiiltoeloksoitua alumiinia.
Ledin häikäisysuoja diffuuseri, sopii mataliin tiloihin.

Pinta-asennus kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon.