ELEKTRO-VALO - Upotuskotelo LEDPANEL - Ledpanel pinta-as.kehys600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438415000362
Sähkönumero
4017703
Toimittajan tuotenumero
LEDPANEL PINTA-AS.KEHY
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Korkeus:
45 mm
Ledpanel pinta-as.kehys valkoinen alu 595x595x45mm
Ledpanel pinta-asennuskehys
600x600mm alumiininen pinta-asennuskehys 595x595x45mm Ledpaneelille
Ledpanel pinta-asennuskehys
600x600mm alumiininen pinta-asennuskehys 595x595x45mm Ledpaneelille
ELEKTRO-VALO -tuote
Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan


