ELEKTRO-VALO - Upotuskotelo LEDPANEL - Ledpanel pintakotelo 1200x300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1217 mm
Leveys - 308 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040177077
Sähkönumero
4017707
Toimittajan tuotenumero
LEDPANEL PINTAKOTELO 1
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskotelo
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1217 mm
Leveys:
308 mm
Korkeus:
63 mm
Ledpanel pintakotelo valkoinen teräs 305x1217x65
Ledpanel pintakotelo
Pintakotelo 1195x295mm paneelille
Ledpanel pintakotelo
Pintakotelo 1195x295mm paneelille
ELEKTRO-VALO -tuote
Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan


