ELEKTRO-VALO - Upotuskotelo LEDPANEL - Ledpanel UPK 600x600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 634 mm
Leveys - 634 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040177060
Sähkönumero
4017706
Toimittajan tuotenumero
LEDPANEL UPOTUSKEHYS 6
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
634 mm
Leveys:
634 mm
Korkeus:
30 mm
Ledpanel upotuskehys 600x600mm
Ledpanel upotuskehys
Ledpanel upotuskehys 595x595mm paneelille
Ledpanel upotuskehys
Ledpanel upotuskehys 595x595mm paneelille
ELEKTRO-VALO -tuote
Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan


