ELEKTRO-VALO - Uppoasennusvalaisin AL - ALU4BMLO3K400HD

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4670...0 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

929 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438415003028

Sähkönumero

4291035

Toimittajan tuotenumero

ALU4BMLO3K400HD

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4670...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

1157 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

105 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

400...400 mA

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

92 mm

Valon väri:

valkoinen

Upotusleveys:

85 mm

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ALU4BMLO3K400HD 40W 3699lm 1157mm

Valaisin voidaan asentaa yksittäiskappaleena tai katkeamattona valoviivana, jossa valo on tasainen ja harmoninen koko matkalla.
Valaisimessa voidaan käyttää useita eri häikäisysuojia, käyttötarkoituksesta riippuen.
Valaisin mahdollista varustaa myös uusimmilla läsnäolo- ja päivänvalosensoreilla.
Sirokokoisena valaisin soveltuu loistavasti kaikkiin toimiston kohteisiin, erinomaisesti käytäville ja työpisteisiin.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan