ELEKTRO-VALO - Uppoasennusvalaisin AL - ALU8B64W7135lmOP4K325HD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 64 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 7377...0 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438415004155
Sähkönumero
4291148
Toimittajan tuotenumero
ALU8BOP4K325HD
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
64 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
7377...0 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pituus:
2277 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
kyllä
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
105 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
325...325 mA
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
92 mm
Valon väri:
valkoinen
Upotusleveys:
85 mm
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
111...0 lm/W
Valaisin voidaan asentaa yksittäiskappaleena tai katkeamattona valoviivana, jossa valo on tasainen ja harmoninen koko matkalla.
Valaisimessa voidaan käyttää useita eri häikäisysuojia, käyttötarkoituksesta riippuen.
Valaisin mahdollista varustaa myös uusimmilla läsnäolo- ja päivänvalosensoreilla.
Sirokokoisena valaisin soveltuu loistavasti kaikkiin toimiston kohteisiin, erinomaisesti käytäville ja työpisteisiin.
ELEKTRO-VALO -tuote
Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan


